前輪ハブダイナモ付アルミホイール完組(LEDライト付き)

前輪ハブダイナモ付アルミホイール完組(LEDライト付き) - MARUZEN(丸善電機産業)
(3件のレビュー)
用途一般軽快車用材質スポーク:スチール仕様ハブダイナモ:6V-2.4W・2線式付属品取扱説明書、取付ナット・ワッシャー・脱輪場防止金具軸長(mm)145規格W/O機能自動点灯・常時点灯、切替スイッチ付きスポーク数36取付軸ハブ軸:BC5/16エンド幅(mm)93内容量1セット
注意
※タイヤ・チューブは付属しません。
※個人宅への配送不可商品となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
型番
LED色
中心光度(cd)
ライト寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18479564RHMO26-138-801BK26×1-3/8WOライト:MXJ-801BK(ブラック)ブラック1500108×Φ62×60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479573RHMO26--138801GR26×1-3/8WOライト:MXJ-801GR(グレー)グレー1500108×Φ62×60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479589RHMO26-138-1AL26×1-3/8WOライト:MLI-1AL CPCP4000110×Φ45×50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479598RHMO27-138-801BK27×1-3/8WOライト:MXJ-801BK(2線式)ブラック1500108×Φ62×60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479607RHMO27-138-801GR27×1-3/8WOライト:MXJ-801GR(グレー)グレー1500108×Φ62×60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479616RHMO27-138-1AL27×1-3/8WOライト:MLI-1AL CPCP4000110×Φ45×50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479625RHMO24-138-801BK24×1-3/8WOライト:MXJ-801BK(2線式)ブラック1500108×Φ62×60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479634RHMO24-138-801GR24×1-3/8WOライト:MXJ-801GR(グレー)グレー1500108×Φ62×60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479643RHMO24-138-1AL24×1-3/8WOライト:MLI-1AL CPCP4000110×Φ45×50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18479616
2024-08-12
用途: 交換
サービス業

価格が安かったことと製品のクオリティがいいことが良かった

対象商品 : 18479564
2021-07-12
用途: 子供の前輪が変形してしまい、ダイナモ付きに交換しました。
建設業・工事業

ライトもついてきて取付も簡単にできました。
結構明るい、点灯負荷もなくてとても満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 18479589
2020-02-12
用途: 自転車の改良
建設業・工事業

仕上げ、見た目も良好で、電灯の照度も満足いく物でした。取り付け用ナット・ワッシャー等も不足なく同梱されており良好でした。必要な際は再購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする