RHMO27-138-1AL 前輪ハブダイナモ付アルミホイール完組(LEDライト付き) MARUZEN(丸善電機産業) 18479616 RHMO27-138-1AL 前輪ハブダイナモ付アルミホイール完組(LEDライト付き) MARUZEN(丸善電機産業) 18479616 RHMO27-138-1AL 前輪ハブダイナモ付アルミホイール完組(LEDライト付き) MARUZEN(丸善電機産業) 18479616 RHMO27-138-1AL 前輪ハブダイナモ付アルミホイール完組(LEDライト付き) MARUZEN(丸善電機産業) 18479616

前輪ハブダイナモ付アルミホイール完組(LEDライト付き)

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18479616 品番RHMO27-138-1AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質スポーク:スチール 用途一般軽快車用 付属品取扱説明書、取付ナット・ワッシャー・脱輪場防止金具 仕様ハブダイナモ:6V-2.4W・2線式 サイズ27×1-3/8WO 軸長(mm)145 規格W/O 型番ライト:MLI-1AL CP 機能自動点灯・常時点灯、切替スイッチ付き LED色CP 中心光度(cd)4000 スポーク数36 取付軸ハブ軸:BC5/16 ライト寸法(mm)110×Φ45×50 エンド幅(mm)93
注意
※タイヤ・チューブは付属しません。
※個人宅への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18479616
2024-08-12
用途:
交換
サービス業

価格が安かったことと製品のクオリティがいいことが良かった

対象商品:
18479564
2021-07-12
用途:
子供の前輪が変形してしまい、ダイナモ付きに交換しました。
建設業・工事業

ライトもついてきて取付も簡単にできました。
結構明るい、点灯負荷もなくてとても満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
18479589
2020-02-12
用途:
自転車の改良
建設業・工事業

仕上げ、見た目も良好で、電灯の照度も満足いく物でした。取り付け用ナット・ワッシャー等も不足なく同梱されており良好でした。必要な際は再購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする