夏休みドリル 小学2年
1学期で学習をした国語と算数の内容を夏休みに一度に復習できるドリル。
国語と算数を1日1頁ずつ進めていく構成で、23日で完結できます。
毎回、ページの最後に前回までの学習内容がきちんと定着しているかを確認する「ふくしゅうもんだい」を設けており、重ねて確認をしていくことで、確実に学力を積み重ねていくことができます。
国語は論理的思考力をしっかりと養えるように「ことば」に重点を置き、算数では数理的思考力を高められるような設問を多く取り入れています。
また、学習をサポートする付録も充実させました。
「1年生漢字表」「2年生漢字表」「かけ算九九表」「さまざまな単位表」は室内に貼って、取り組めるものです。
「国語クロスワードパズル」「算数パズル」は本ドリルで学習した内容を、楽しみながら取り組めるものです。
「夏休み自由研究アイディア集」は、簡単にできる自由研究のアイディアを集めました。
「なんでも観察シート」は植物の成長等を書き込むだけで、自由研究が完成するものです。
別冊解答では、正誤だけではなく、考え方のヒントや学習のポイントも解説しているので、保護者の方が説明される際にも活用して頂けます。
そして、答え合わせをし、得点を記入したら「がんばったね! シール」を毎回、所定の場所に貼れるようになっています。
学習の進み具合や、お子様の得意なところ、課題がひと目でわかりやすくなります。
2年生の1学期の国語と算数は、今後のすべての学習に通じる、大切な基礎となります。
このドリルでじっくりと復習することで学習への取り組む姿勢も養えます。
ジャンルドリル
判型A4
ページ数64
著者名田近 洵一
初版年月201606
内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
児童書/絵本 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07