危険生物最恐図鑑
哺乳類、魚類、鳥類、昆虫など、地球に生息するあらゆる”危険な生物”を集めた図鑑。
掲載数は100体以上。
生物ごとに、イラストと写真を大きめに使い、大きさや生息地、危険度グラフなどのデータを入れて紹介。
他に「危険生物と戦う武器」「危険生物の攻撃サイン」「見た目はかわいいけど本当は危険な動物たち」などの特集ページもあり。
ジャンル写真絵本・図鑑
判型B6
ページ数192
著者名新宅 広二
初版年月201408
内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
児童書/絵本 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07