発音CD付き 小学生英語パーフェクトドリル
自然な流れと楽しい誌面でアルファベット、発音、ローマ字、基本会話まで学べる小学生用英語ドリルです。1日15分、30日で英語のスタートダッシュが切れるよう、わかりやすいデザインが特徴です。
ジャンル小学生/学習・読みもの
判型B5
ページ数96
著者名永岡書店編集部
初版年月201406
内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
自然な流れと楽しい誌面でアルファベット、発音、ローマ字、基本会話まで学べる小学生用英語ドリルです。1日15分、30日で英語のスタートダッシュが切れるよう、わかりやすいデザインが特徴です。