みにくいあひるの子

みにくいあひるの子 永岡書店

読み聞かせや読み合いで、感情表現や言語感覚を養うには最適の教材である紙芝居。
永岡書店名作かみしばいシリーズは裏面に書かれた「演出のポイント」を参考に声の調子やスピードを調整できるのもポイントです。
幾通りの読み方で、物語の世界を何度も楽しみましょう。
孤独な雛鳥が美しい白鳥になるラスト、大空に羽ばたく姿に感動をおぼえるでしょう。

ジャンルかみしばい 判型A4 ページ数16 著者名永岡書店編集部 初版年月201405 内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18505647 88517
 
書籍
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする