なかよし写真えほん かわいいこいぬ

なかよし写真えほん かわいいこいぬ 永岡書店

かわいいこいぬがいっぱいの写真えほんです。
見やすい大きな写真で、おうちのかたと一緒に赤ちゃんも、小学生は一人で楽しめるえほんです。
チワワ、ミニチュア・ダックス、トイ・プードル、ヨークシャー・テリアなど、27種掲載。

ジャンル写真絵本・図鑑 判型小AB ページ数46 著者名福田 豊文 初版年月201402 内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18505893 43245
400
書籍
440 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする