なかよし写真えほん だいすきどうぶつえん
動物園に行った気分になることができる動物の写真えほんです。
見やすい大きな写真で、おうちのかたと一緒に赤ちゃんも、小学生は一人で楽しめるえほんです。
パンダ、ぞう、きりん、カピバラ、さる、ゴリラ、りすなど20種以上。
ジャンル写真絵本・図鑑
判型小AB
ページ数46
著者名福田 豊文
初版年月201401
内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07