ミッキーとミニーのラプンツェル

ミッキーとミニーのラプンツェル 永岡書店

ディズニーゴールデンコレクションNO.39は、グリム童話の「ラプンツェル」。
ラプンツェルとはレタスのこと。
高い塔の上から長い髪をおろして、塔に出入りするシーンが有名です。
ミッキーとミニーが、ラプンツェルと王子役で登場します。
有名なグリム童話をミッキーとミニーでみせているので、子どもたちが物語の世界に入りやすい形になっています。
うさぎ出版[発行]
©Disney

ジャンルディズニー 判型小AB ページ数24 著者名うさぎ出版 初版年月200510 内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18508675 46749
 
書籍
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする