こども知育えほん 3歳
3歳児にむけての、知育絵本です。
2歳児よりさらに言葉や色・形に興味をもっていく3歳児に向けて幼児が生活の中で興味を持つさまざまな事柄を幅広く取り上げています。
親子で体を使って遊べるあそびや、手遊び歌、童謡、動物・乗り物・色などの形や名前、あいさつ、数字やひらがな、日本地図ほか、子どもたちが成長、発達していくのにかかせない身近なことを、写真やイラスト、歌やおはなしを交えて紹介していく内容になっています。
また、遊びながら日本語とともに覚えられるよう、英語の表記・読みを各所に入れています。
ジャンル知育絵本
判型AB
ページ数128
著者名松原 達哉
初版年月200305
内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
児童書/絵本 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07