こども知育えほん 1歳

こども知育えほん 1歳 永岡書店

1歳児にむけての、知育絵本です。
幼児が生活の中で興味を持つさまざまな事柄を幅広く取り上げています。
いないいないばあ、体遊び手遊び歌、動物・乗り物・色などの形や名前、基本的なあいさつほか、子どもたちが成長、発達していくのにかかせない身近なことを、写真やイラスト、歌やおはなしを交えて紹介していく内容となっています。
親として覚えてほしいことを楽しく紹介しています。

ジャンル知育絵本 判型AB ページ数64 著者名松原 達哉 初版年月200204 内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18509208 41194
 
書籍
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする