神東塗料
サンカットFマイルド
遮熱処方を施しております。
4フッ化ふっ素樹脂塗料を採用しており、耐候性に優れます。また低汚染性にも優れます。
厚膜タイプのため、2工程で仕上がります。
用途
FRP製貯水槽、貯水槽架台等の鉄部、亜鉛めっき面
セット内容
主剤3.5kg、硬化剤0.5kg
塗り面積(m
2
)
20~26
使用時間
4時間可能(30℃)
主な用途
亜鉛メッキ、鉄
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
混合比
(主剤:硬化剤)7:1
特性
耐候、遮熱
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(4kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18639968
-
クリーム
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18639977
-
ベージュ
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310