曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SY300シリーズ SY313D

3ポートソレノイドバルブ SY300シリーズ SY313D - SMC
ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)管接続口径Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20291688SY313D-5LOZE-C4-Q
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする