SMC
3ポートソレノイドバルブ SY300シリーズ SY315R
ポート数
3
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20291873
SY315R-5HS-01
DC24
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291889
SY315R-5HZ-01
DC24
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291898
SY315R-5LOZ-01
DC24
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291907
SY315R-6LOZ
DC12
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください