曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312R

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312R - SMC
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(R) 外部パイロット形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20293158SYJ312R-5LD-M3(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
5,710
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293167SYJ312R-5MN-M3-Q(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし(-) ノンロックプッシュ式
5,990
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする