曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324R

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324R - SMC
使用流体空気切換方式(2) ノーマルオープンポート数3コイル(-) 標準タイプボディオプション(R) 外部パイロット形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20293964SYJ324R-5H-M53(5) DC24(H) グロメット、 リード線長さ600mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(M5) M5ポートサブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
6,590
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293973SYJ324R-5LOUE3(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,100
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293989SYJ324R-6MOU3(6) DC12(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(-) ノンロックプッシュ式
5,990
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする