曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542Y

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542Y - SMC
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20307797VP542Y-1MZ1-03A-F(1) AC100(-) Rc M5(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307806VP542Y-1MZ1-03B-F(1) AC100(-) Rc M5(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307815VP542Y-3G1-02NA(3) AC110(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307824VP542Y-5DZ1-02A-F(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307833VP542Y-5DZ1-03A(5) DC24(-) Rc M5(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307849VP542Y-5D1-03A(5) DC24(-) Rc M5(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307858VP542Y-5GZE1-02A-F(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307867VP542Y-5G1-02A(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307876VP542Y-5LOZ1-02A(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする