曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ315R

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ315R - SMC
使用流体空気切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3コイル電圧(V)(5) 24 DCリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付管接続口径(-) サブプレートなし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(R) 外部パイロットCE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20315969VQZ315R-5L1-Q3
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする