SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ322R
使用流体
空気
切換方式
(2) N.O. メタルシール
ポート数
3
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(R) 外部パイロット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20316066
VQZ322R-5LO1-C10-F
CADデータダウンロード
3
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(C10) o10用ワンタッチ管継手
(-) Rc
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316075
VQZ322R-5L1-C6F-Q
CADデータダウンロード
3
(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(C6) o6用ワンタッチ管継手
(F) G
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316084
VQZ322R-5L1-C8-F
CADデータダウンロード
3
(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(C8) o8用ワンタッチ管継手
(-) Rc
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316093
VQZ322R-5MO1-02-F
CADデータダウンロード
3
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(02) 1/4
(-) Rc
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください