SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ345R
使用流体
空気
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
ポート数
3
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
ファンクション
(R) 外部パイロット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20316793
VQZ345R-5YB1-Q
CADデータダウンロード
3
(-) サブプレートなし
-
(B) ロック式(要工具形)
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316809
VQZ345R-5Y1-02
CADデータダウンロード
3
(02) 1/4
(-) Rc
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください