曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ342R

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ342R - SMC
切換方式(4) N.O. 弾性体シールポート数3ねじの種類(F) G使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(R) 外部パイロット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20316854VQZ342R-3L1-C8F(C8) o8用ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316863VQZ342R-5LO1-C10F-Q(C10) o10用ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする