| 20325209 | SY113-RLZD-PM3-F | 3 | (R) DC 3 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (P) PRAポート直接配管用 | (F) ブラケット付 | | |
|
| 20325218 | SY113-SLSD-M3-Q | 3 | (S) DC 5 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) マニホールド用 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20325227 | SY113-2LZD-PM3-F | 3 | (2) AC 200 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (P) PRAポート直接配管用 | (F) ブラケット付 | | |
|
| 20325236 | SY113-5GZ-M3-Q | 3 | (5) DC 24 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) マニホールド用 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20325245 | SY113-5GZ-PM3-Q | 3 | (5) DC 24 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (P) PRAポート直接配管用 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20325254 | SY113-5GZD-M3-Q | 3 | (5) DC 24 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) マニホールド用 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20325263 | SY113-5HS-PM3-Q | 3 | (5) DC 24 | (H) グロメット リード線 長さ600mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (P) PRAポート直接配管用 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20325279 | SY113-5LS-PM3-F-Q | 3 | (5) DC 24 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (P) PRAポート直接配管用 | (F) ブラケット付 | | |
|
| 20325288 | SY113-5LU-M3-Q | 3 | (5) DC 24 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) マニホールド用 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20325297 | SY113-5LZD-M3-Q | 3 | (5) DC 24 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) マニホールド用 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20325306 | SY113-5M-PM3-Q | 3 | (5) DC 24 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (P) PRAポート直接配管用 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20325315 | SY113-5MOU-M3-Q | 3 | (5) DC 24 | (MO) M形プラグコネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) マニホールド用 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20325324 | SY113-6HSD-PM3-F-Q | 3 | (6) DC 12 | (H) グロメット リード線 長さ600mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (P) PRAポート直接配管用 | (F) ブラケット付 | | |
|
| 20325333 | SY113-6HZ-M3 | 3 | (6) DC 12 | (H) グロメット リード線 長さ600mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) マニホールド用 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20325349 | SY113-6LOU-PM3-Q | 3 | (6) DC 12 | (LO) L形プラグコネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (P) PRAポート直接配管用 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20325358 | SY113-6MZ-PM3-F-Q | 3 | (6) DC 12 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (P) PRAポート直接配管用 | (F) ブラケット付 | | |
|