SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160KTN
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20364375
SJ3160KTN-5MOZD-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
(1) 2位置シングル
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364384
SJ3160KTN-5MZF-C4-S1
DC24
Φ4ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください