SMC
5ポートソレノイドバルブ SV2000シリーズ SV2100
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
コネクタ
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20370194
SV2100-5W4U-02T
CADデータダウンロード
(5) DC24
(T) NPTF
(02) 1/4
M12防水:(W4) 2000 mm
(-) ノンロックプッシュ式
¥
13,530
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370203
SV2100-6W1U
CADデータダウンロード
(6) DC12
-
(-) サブプレートなし
M12防水:(W1) 300 mm
(-) ノンロックプッシュ式
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370219
SV2100-6W1UD
CADデータダウンロード
(6) DC12
-
(-) サブプレートなし
M12防水:(W1) 300 mm
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370228
SV2100-6W2UD
CADデータダウンロード
(6) DC12
-
(-) サブプレートなし
M12防水:(W2) 500 mm
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください