曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140 - SMC
使用流体空気ポート数5内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20374516SY3140-SFU-Q2位置シングル5DC5-
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374525SY3140-1DD2位置シングル5AC100(50/60Hz)-
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374534SY3140-1DD-012位置シングル5AC100(50/60Hz)Rc
8,860
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374543SY3140-3MOZ-X90(1) 2位置シングル5(3) AC110/AC115-
7,210
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374559SY3140-3Y-Q2位置シングル5AC110/AC115(50/60Hz)-
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374568SY3140-5HE-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24-
7,320
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374577SY3140-5HRE(1) 2位置シングル5(5) DC24-
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374586SY3140-5LORE-01(1) 2位置シングル5(5) DC24(-) Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374595SY3140-5LOS-01T(1) 2位置シングル5(5) DC24(T) NPTF
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374604SY3140-5LOZD-01F-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(F) G
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374613SY3140-5LOZE-X90-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24-
7,650
6,698
7,368(税込)
当日出荷
20374629SY3140-5LSD-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24-
7,210
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374638SY3140-5LU-01-X90(1) 2位置シングル5(5) DC24(-) Rc
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374647SY3140-5LZ-X90-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24-
7,590
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374656SY3140-5MOE-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24-
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374665SY3140-5MOU-01-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(-) Rc
8,800
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374674SY3140-5WAOU2位置シングル5DC24-
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374683SY3140-5WAOUD-01F-Q2位置シングル5DC24G
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374699SY3140-5WO-01T(1) 2位置シングル5(5) DC24(T) NPTF
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374708SY3140-5W1-012位置シングル5DC24Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374717SY3140-5W1ZE2位置シングル5DC24-
9,410
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374726SY3140-5W2S2位置シングル5DC24-
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374735SY3140-5W2ZE2位置シングル5DC24-
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374744SY3140-5W2ZE-012位置シングル5DC24Rc
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374753SY3140-5W3U2位置シングル5DC24-
9,740
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374769SY3140-5W3ZE-012位置シングル5DC24Rc
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374778SY3140-5W4Z-012位置シングル5DC24Rc
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374787SY3140-5W4ZE2位置シングル5DC24-
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374796SY3140-5YO-Q2位置シングル5DC24-
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374805SY3140-5YOS-012位置シングル5DC24Rc
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374814SY3140-5DO-X90-Q2位置シングル5DC24-
7,430
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374823SY3140-5DO-01-Q2位置シングル5DC24Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374839SY3140-5DOS-01N2位置シングル5DC24NPT
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
20374848SY3140-5DZE-Q2位置シングル5DC24-
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
20375688SY3140-6LOZ-01N(1) 2位置シングル5(6) DC12(N) NPT
8,310
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする