SMC
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7100R
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20395008
SY7100R-5U1-WO-03F-NA
CADデータダウンロード
(F) G
¥
18,320
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395017
SY7100R-5Z1-B-NA
CADデータダウンロード
-
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください