曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9220

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9220 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20403584SY9220-BD-02-RcRc1/42位置ダブル
13,920
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403593SY9220-1DD-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(2) 2位置ダブル
13,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403609SY9220-1G-03N(1) AC100(N) NPT(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403618SY9220-1GZE-C8(1) AC100(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,310
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403627SY9220-1LZ-02F(1) AC100(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403636SY9220-1MD-C8(1) AC100(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,090
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403645SY9220-2H-C10F(2) AC200(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,970
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403654SY9220-2HZE-03(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(2) 2位置ダブル
13,810
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403663SY9220-2LOZ-02(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
13,260
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403679SY9220-3D-02(3) AC110/AC115(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
13,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403688SY9220-3DO-02T(3) AC110/AC115(T) NPTF(02) 1/4(2) 2位置ダブル
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403697SY9220-3DZ-02F-Q(3) AC110/AC115(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
15,790
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403706SY9220-3DZ-03N-Q(3) AC110/AC115(N) NPT(03) 3/8(2) 2位置ダブル
15,790
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403715SY9220-4DZE-03F-Q(4) AC220/AC230(F) G(03) 3/8(2) 2位置ダブル
16,230
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403724SY9220-4LZE-C12(4) AC220/AC230(-) Rc(C12) Φ12用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
14,300
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403733SY9220-5D-C8F-Q(5) DC24(F) G(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
14,080
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403749SY9220-5DD-C12F-Q(5) DC24(F) G(C12) Φ12用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
14,080
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403758SY9220-5DD-03F(5) DC24(F) G(03) 3/8(2) 2位置ダブル
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403767SY9220-5DZ-C10-Q(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
15,840
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403776SY9220-5DZ-C8F(5) DC24(F) G(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
15,510
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403785SY9220-5DZD-02-Q(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
15,130
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403794SY9220-5HZ-C10-X90(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
14,190
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403803SY9220-5HZ-C12-X90(5) DC24(-) Rc(C12) Φ12用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
14,190
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403819SY9220-5HZ-C8-X90(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
14,190
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403828SY9220-5HZ-02-X90(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
13,480
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403837SY9220-5L-C10F(5) DC24(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,090
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403846SY9220-5L-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403855SY9220-5LNZD-C10(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,310
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403864SY9220-5LNZD-C8(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,310
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403873SY9220-5LNZE-C8(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,530
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403889SY9220-5LOU-C12-Q(5) DC24(-) Rc(C12) Φ12用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,970
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403898SY9220-5LOZ-C8-X90(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,860
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403907SY9220-5LUE-C10(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,970
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403916SY9220-5LZ-C10F(5) DC24(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,420
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403925SY9220-5LZ-02-Q(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403934SY9220-5LZD-03F-Q(5) DC24(F) G(03) 3/8(2) 2位置ダブル
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403943SY9220-5MD-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403959SY9220-5MO-03F-Q(5) DC24(F) G(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403968SY9220-5MRE-C12(5) DC24(-) Rc(C12) Φ12用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,860
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403977SY9220-5MZE-C12(5) DC24(-) Rc(C12) Φ12用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,640
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403986SY9220-5W1Z-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
18,150
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403995SY9220-5W2Z-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
18,370
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404004SY9220-5W3Z-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
18,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404013SY9220-5W3Z-02FDC24GG1/42位置ダブル
17,990
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404029SY9220-5W4Z-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
19,360
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404038SY9220-5W7Z-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
21,230
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404047SY9220-5W7ZE-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
21,450
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404056SY9220-5YOE-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404065SY9220-5YOE-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404074SY9220-5YZ-C12(5) DC24(-) Rc(C12) Φ12用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
15,510
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする