曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9220T

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9220T - SMC
使用流体空気切換方式(2) 2位置ダブルポート数5パイロット方式(-) 内部パイロット定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20404126SY9220T-5GZD-03F-Q5(G) グロメット(03) 3/8(F) G(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,370
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404135SY9220T-5GZE-035(G) グロメット(03) 3/8(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,260
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404144SY9220T-5LOZ-035(LO) L形プラグコネクタ(03) 3/8(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
13,260
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404153SY9220T-5LZE-C125(L) L形プラグコネクタ(C12) Φ12用ワンタッチ継手(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,300
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404169SY9220T-5MZ-025(M) M形プラグコネクタ(02) 1/4(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
13,370
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする