曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9420T

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9420T - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20405648SY9420T-5LZ-02(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
15,400
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405657SY9420T-5LZ-03(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
15,400
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405666SY9420T-5LZE-C12(C12) Φ12用ワンタッチ継手(L) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)
16,340
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405675SY9420T-5MOZ-02(02) 1/4(MO) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
15,290
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする