5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3400

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3400 SMC

ポート数5 切換方式3位置エキゾーストセンタ ボディオプション(0) 標準 配管方法(-) 横配管 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20417706 VFS3400-1FB-02
CADデータダウンロード
Rc AC100(50/60Hz) Rc1/4 (B) ロック式B形 (要工具形)
20,350
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20417715 VFS3400-5FB-02
CADデータダウンロード
Rc DC24 Rc1/4 (B) ロック式B形 (要工具形)
20,350
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20417724 VFS3400-5FZ-03N
CADデータダウンロード
NPT DC24 NPT3/8 (-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
22,500
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20417733 VFS3400-5FZ-03T-Q
CADデータダウンロード
NPTF DC24 NPTF3/8 (-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
22,830
20,980
23,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする