5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5100

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5100 SMC

リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット ボディ形式(0) 標準 シンボル(1) 2位置シングル 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20419063 VFS5100-1FC
CADデータダウンロード
- サブプレートなし AC100(50/60Hz) (C) ロック式 (レバー形)
21,010
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20419079 VFS5100-3FC-03F-Q
CADデータダウンロード
G G3/8 AC110~120(50/60Hz) (C) ロック式 (レバー形)
25,410
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20419088 VFS5100-3FZ-Q
CADデータダウンロード
- サブプレートなし AC110~120(50/60Hz) (-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
23,320
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20419097 VFS5100-3FZ-04-Q
CADデータダウンロード
Rc Rc1/2 AC110~120(50/60Hz) (-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
27,390
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20419106 VFS5100-3FZ-06T-Q
CADデータダウンロード
NPTF NPTF3/4 AC110~120(50/60Hz) (-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
28,600
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20419115 VFS5100-4FA
CADデータダウンロード
- サブプレートなし AC220(50/60Hz) (A) ノンロックプッシュ式 (突出形)
21,010
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする