※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
AC110~120(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
サブプレートなし
G3/8
Rc1/2
NPTF3/4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20419115
品番
VFS5100-4FA
参考基準価格(税別)
¥21,010
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
管接続口径
サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)
リード線取出方法
(F) プラグインタイプコンジットターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
ボディ形式
(0) 標準
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード