5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5300

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5300 - SMC
使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタポート数5パイロット方式(-) 内部パイロットリード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル配管(-) 横配管ボディ形式(0) 標準シンボル(3) 3位置クローズドセンタ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419614VFS5300-3FZB-04T5AC110~120(50/60Hz)NPTF1/2NPTF(B) ロック式 (要工具形)
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419623VFS5300-4F-04N5AC220(50/60Hz)NPT1/2NPT(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419639VFS5300-4FA5AC220(50/60Hz)サブプレートなし-(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419648VFS5300-4FB-035AC220(50/60Hz)Rc3/8Rc(B) ロック式 (要工具形)
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419657VFS5300-4FZA-04N5AC220(50/60Hz)NPT1/2NPT(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする