曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5300R

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5300R - SMC
使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタポート数5パイロット方式(R) 外部パイロットコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付管接続口径NPT1/2ねじの種類NPT配管(-) 横配管手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(0) 標準シンボル(3) 3位置クローズドセンタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419666VFS5300R-5FZ-04N5
36,030
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする