SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5301
使用流体
空気
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
パイロット方式
(-) 内部パイロット
リード線取出方法
(F) プラグインタイプコンジットターミナル
管接続口径
サブプレートなし
配管
(-) 横配管
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ボディ形式
(1) ダイレクトマニュアル
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20419675
VFS5301-1F
CADデータダウンロード
5
AC100(50/60Hz)
¥
28,110
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419684
VFS5301-4FZ
CADデータダウンロード
5
AC220(50/60Hz)
¥
30,750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください