SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2400N
使用流体
空気
ポート数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20423035
VQ2400N-5BW1-02
3位置エキゾーストセンタ
5
DC24
¥
20,680
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20423044
VQ2400N-5CW1
CADデータダウンロード
(4) 3位置エキゾーストセンタ
5
(5) DC24
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください