曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201Y

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201Y - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20428364VQ4201Y-5BW1--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(B) ロック式(要工具形)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20428373VQ4201Y-5B1--(-) 防塵(-) あり(B) ロック式(要工具形)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20428389VQ4201Y-5B1-02(-) Rc(02) 1/4(-) 防塵(-) あり(B) ロック式(要工具形)
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20428398VQ4201Y-5EC1-03(-) Rc(03) 3/8(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(C) ロック式 (手動形)
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20428407VQ4201Y-5EW1-Q--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20428416VQ4201Y-5E1--(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20428425VQ4201Y-5W1-Q--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20428434VQ4201Y-5W1-03(-) Rc(03) 3/8(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20428443VQ4201Y-51-Q--(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする