曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4601

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4601 - SMC
使用流体空気・不活性ガスポート数5内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
コイル電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20438715VQ4601-1BW1(6) 3位置パーフェクト5(1) AC100(50/60Hz)--
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438733VQ4601-1E1(6) 3位置パーフェクト5(1) AC100(50/60Hz)--
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438776VQ4601-11(6) 3位置パーフェクト5(1) AC100(50/60Hz)--
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438794VQ4601-11-03(6) 3位置パーフェクト5(1) AC100(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438819VQ4601-2E1(6) 3位置パーフェクト5(2) AC200(50/60Hz)--
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438837VQ4601-2E1-02(6) 3位置パーフェクト5(2) AC200(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438855VQ4601-21-03(6) 3位置パーフェクト5(2) AC200(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438873VQ4601-3E1(6) 3位置パーフェクト5(3) AC110(50/60Hz)--
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438898VQ4601-41(6) 3位置パーフェクト5(4) AC220(50/60Hz)--
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438916VQ4601-5BW1(6) 3位置パーフェクト5(5) DC24--
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438934VQ4601-5B1(6) 3位置パーフェクト5(5) DC24--
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438959VQ4601-5B1-03(6) 3位置パーフェクト5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438977VQ4601-5EB1(6) 3位置パーフェクト5(5) DC24--
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438995VQ4601-5EC1-03(6) 3位置パーフェクト5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20439013VQ4601-5EW1(6) 3位置パーフェクト5(5) DC24--
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20439038VQ4601-5E1(6) 3位置パーフェクト5(5) DC24--
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20439056VQ4601-5E1-02(6) 3位置パーフェクト5(5) DC24(02) 1/4(-) Rc
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20439074VQ4601-5E1-03(6) 3位置パーフェクト5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20439099VQ4601-5W1-B02(6) 3位置パーフェクト5(5) DC24(02) 1/4(-) Rc
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20439117VQ4601-5W1-03-Q(6) 3位置パーフェクト5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20439135VQ4601-51-Q(6) 3位置パーフェクト5(5) DC24--
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20439153VQ4601-61(6) 3位置パーフェクト5(6) DC12--
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438758VQ4601-1W-Q3位置パーフェクト5AC100(50/60Hz)サブプレートなし-
25,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする