SMC
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7140
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20538395
25A-SY7140-1D
5
AC100(50/60Hz)
¥
9,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20538404
25A-SY7140-1DZ-02
5
AC100(50/60Hz)
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20538413
25A-SY7140-1DZ-03
5
AC100(50/60Hz)
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20538429
25A-SY7140-1DZE-02
5
AC100(50/60Hz)
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20538438
25A-SY7140-1Y
5
AC100(50/60Hz)
¥
9,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20538447
25A-SY7140-1Y-02
5
AC100(50/60Hz)
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20538456
25A-SY7140-2G-02
5
AC200(50/60Hz)
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20538465
25A-SY7140-5DZ
5
DC24
¥
9,740
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20538474
25A-SY7140-5DZD
5
DC24
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20538483
25A-SY7140-5LZD
5
DC24
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20538499
25A-SY7140-5MZ
5
DC24
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20538508
25A-SY7140-5MZE-02
5
DC24
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください