曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7320

5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7320 - SMC
使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタポート数5内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2053872725A-SY7320-1DZ-C105AC100(50/60Hz)Φ10ワンタッチ管継手
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053873625A-SY7320-1GZ-C85AC100(50/60Hz)Φ8ワンタッチ管継手
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053874525A-SY7320-2LZ-C105AC200(50/60Hz)Φ10ワンタッチ管継手
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053875425A-SY7320-4DD-025AC220/AC230(50/60Hz)Rc1/4
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053876325A-SY7320-5DD-025DC24Rc1/4
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053877925A-SY7320-5DSD-025DC24Rc1/4
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053878825A-SY7320-5DZ-C105DC24Φ10ワンタッチ管継手
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053879725A-SY7320-5DZ-025DC24Rc1/4
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053880625A-SY7320-5LOZ-C105DC24Φ10ワンタッチ管継手
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053881525A-SY7320-5LZ-C105DC24Φ10ワンタッチ管継手
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053882425A-SY7320-5LZ-025DC24Rc1/4
13,090
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
2053883325A-SY7320-5LZD-C85DC24Φ8ワンタッチ管継手
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする