曜日別特売

ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9120

ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9120 - SMC
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2067165752-SY9120-LL30-02FG1/4
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067166652-SY9120-L3-02Rc1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067167552-SY9120-L3-02NNPT1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067168452-SY9120-L3-03FG3/8
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067169352-SY9120-L3D-03Rc3/8
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067170952-SY9120-L6-C8Φ8ワンタッチ管継手
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067171852-SY9120-TT3-03Rc3/8
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067172752-SY9120-TT30-C10FΦ10ワンタッチ管継手
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067173652-SY9120-TT30-02NNPT1/4
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする