曜日別特売

ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9220

ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9220 - SMC
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC12使用流体空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2067179752-SY9220-L3-C10Φ10ワンタッチ管継手
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067180652-SY9220-L3D-03Rc3/8
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067181552-SY9220-L6-02FG1/4
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067182452-SY9220-TT30-C10FΦ10ワンタッチ管継手
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする