CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3120T

CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3120T - SMC
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2067507830-SY3120T-5GZE-C6-F2-Q
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067508730-SY3120T-5GZE-C6-Q
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067509630-SY3120T-5LZE-C6-Q
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする