SMC
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7120
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20676889
30-SY7120-BLZ-02-F1
Rc1/4
AC24(50/60Hz)
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676898
30-SY7120-5D-C10-F2
Φ10ワンタッチ管継手
DC24
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676907
30-SY7120-5DZ-C8-F2
Φ8ワンタッチ管継手
DC24
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676916
30-SY7120-5DZD-02-F1
Rc1/4
DC24
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676925
30-SY7120-5GD-02
Rc1/4
DC24
¥
7,980
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676934
30-SY7120-5HS-02-F2
Rc1/4
DC24
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676943
30-SY7120-5L-02-F1
Rc1/4
DC24
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676959
30-SY7120-5L-02N
NPT1/4
DC24
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676968
30-SY7120-5LUE-02
Rc1/4
DC24
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676977
30-SY7120-5LZ-C10
Φ10ワンタッチ管継手
DC24
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676986
30-SY7120-5LZ-C10-F1
Φ10ワンタッチ管継手
DC24
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676995
30-SY7120-5LZD-02
Rc1/4
DC24
¥
8,310
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677004
30-SY7120-5YO-02F-Q
G1/4
DC24
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください