SMC
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7120T
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20677013
30-SY7120T-5GZE-C10-F2
Φ10ワンタッチ管継手
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677029
30-SY7120T-5GZE-C10-F2-Q
Φ10ワンタッチ管継手
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677038
30-SY7120T-5LZ-02-F1
Rc1/4
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677047
30-SY7120T-5MOZ-02-F2
Rc1/4
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください