曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-140DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-140DCMZ - SMC
ストローク(mm)
140
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20834863CDQ2A50-140DCMZ-A93L-XB10A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20834879CDQ2A50-140DCMZ-M9BAVLM9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20834888CDQ2A50-140DCMZ-M9BAVL-XB10M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20834897CDQ2A50-140DCMZ-M9BAVL-XC6M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
32,730
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする