曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-50DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-50DMZ - SMC
ストローク(mm)
50
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20851898CDQ2A80-50DMZ-A90VL(L) 3A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20851907CDQ2A80-50DMZ-M9BWL-XC35(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
36,080
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20851916CDQ2A80-50DMZ-M9BWM(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20851925CDQ2A80-50DMZ-M9NW(-) 0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20851934CDQ2A80-50DMZ-M9PW(-) 0.5M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し(-) 2ヶ付
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20851943CDQ2A80-50DMZ-P3DWASC(-) 0.5P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し(-) 2ヶ付
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20851959CDQ2A80-50DMZ-P3DWASCS(-) 0.5P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し(S) 1ヶ付
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20851968CDQ2A80-50DMZ-W-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする