曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH40

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH40 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20853499CDQ2BH40-10DMZ-F7BVLS-XC8-10
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853508CDQ2BH40-10DMZ-L標準ストローク10
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853517CDQ2BH40-100DFMZ標準ストローク100
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853526CDQ2BH40-100DMZ-L-M9BA5-100
35,040
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853535CDQ2BH40-100DMZ-M9BW標準ストローク100
21,010
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853544CDQ2BH40-100DZ-M9BV標準ストローク100
20,960
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853553CDQ2BH40-25DZ-A73H-25
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853569CDQ2BH40-25DZ-A73HS-25
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853578CDQ2BH40-30DMZ-L-M9BAVL標準ストローク30
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853587CDQ2BH40-40DMZ-M9BVL3-40
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853596CDQ2BH40-40DZ-M9BWV標準ストローク40
18,760
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853605CDQ2BH40-45DMZ標準ストローク45
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853614CDQ2BH40-45DZ標準ストローク45
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853623CDQ2BH40-5DMZ標準ストローク5
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853639CDQ2BH40-5DMZ-M9BV標準ストローク5
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853648CDQ2BH40-50DZ-F7BVL-50
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853657CDQ2BH40-50DZ-LD-M9BW標準ストローク50
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853666CDQ2BH40-50DZ-M9BVL標準ストローク50
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853675CDQ2BH40-75DZ-L-M9BW標準ストローク75
19,910
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853684CDQ2BH40-75DZ-L-M9BWV標準ストローク75
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする