薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-15DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-15DZ - SMC
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20855127CDQ2B100-15DZ-A93VZ-
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855136CDQ2B100-15DZ-D-A93L-
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855145CDQ2B100-15DZ-E-M9B-
38,780
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855154CDQ2B100-15DZ-L-M9BWL標準ストローク
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855163CDQ2B100-15DZ-L-M9BWZ標準ストローク
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855179CDQ2B100-15DZ-L-M9BZ標準ストローク
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855188CDQ2B100-15DZ-L-M9NVL標準ストローク
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855197CDQ2B100-15DZ-LE-A93標準ストローク
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855206CDQ2B100-15DZ-LE-A93V標準ストローク
37,680
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855215CDQ2B100-15DZ-M9B-XB13-
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20855224CDQ2B100-15DZ-M9BAVL3-
40,040
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855233CDQ2B100-15DZ-M9BM-
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855249CDQ2B100-15DZ-M9BV-XB13-
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20855258CDQ2B100-15DZ-M9BWVSDPC-
37,570
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855267CDQ2B100-15DZ-M9PZ-
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする