曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-40DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-40DMZ - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20906218CDQ2B40-40DMZ-A93M-
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906227CDQ2B40-40DMZ-L-A93V標準ストローク
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906236CDQ2B40-40DMZ-L-M9BWVSDPC-
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906245CDQ2B40-40DMZ-L-M9PW標準ストローク
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906254CDQ2B40-40DMZ-LW-M9B標準ストローク
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906263CDQ2B40-40DMZ-LW-M9BW標準ストローク
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906279CDQ2B40-40DMZ-LW-M9BWL標準ストローク
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906288CDQ2B40-40DMZ-LW-M9BWSDPC-
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906297CDQ2B40-40DMZ-M9BAVLS-
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906306CDQ2B40-40DMZ-M9BAVMBPC-
25,520
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906315CDQ2B40-40DMZ-M9BAVSBPC-
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906324CDQ2B40-40DMZ-M9BL-XC89-
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20906333CDQ2B40-40DMZ-M9BLS-XC8-
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20906349CDQ2B40-40DMZ-M9BVM-
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906358CDQ2B40-40DMZ-M9BVSDPC-
23,210
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906367CDQ2B40-40DMZ-M9BWL-XC35-
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20906376CDQ2B40-40DMZ-M9BWL-XC89-
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20906385CDQ2B40-40DMZ-M9BWM-XC89-
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20906394CDQ2B40-40DMZ-P3DWA-XC89-
25,690
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20906403CDQ2B40-40DMZ-P3DWASC-
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906419CDQ2B40-40DMZ-P3DWASC-XC35-
27,670
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20906428CDQ2B40-40DMZ-P3DWASCS-
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906437CDQ2B40-40DMZ-W-A93L-XC26-
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20906446CDQ2B40-40DMZ-W-M9BWM-
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906455CDQ2B40-40DMZ-W-M9BWZ-
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする